Popis:
Vysoký pákový efekt pro snadnější práci
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro tvrdý drát/pianový drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Nástavec izolovaný VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace ponorem: 2násobná kontrola izolace nástroje.
Charakteristika:
- Délka čelisti L3 [mm]: 6,9 mm
- Zkosení [palec]: s
- Celková délka [mm]: 160 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 23,5 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka lopatky [mm]: 23,5 mm
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- Dostupná otevírací pružina: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano