WOEX 030204 F ALU

Č. pol.: 232450 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,70 € / ks
  • Od 10 ks
    7,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 F
    Typ HU7310
    Rezný materiál HM
    Stratégia obrábania MTC
    Posuv f 0,05 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232450 ALU
    EAN/GTIN 4045197346407
    Číslo výrobcu 232450 ALU

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    350
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka