Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením 48

Č. pol.: 232273 48
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 5×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 5×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 48 mm - 65 mm
Úžitková dĺžka L1 231,8 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 5
Upínacie skrutky 232990 TX20
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232273 48
EAN/GTIN 4062406105976
Číslo výrobcu 232273 48

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.