Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 12×D, Typ: 36

Č. pol.: 232270 36
Zľava
983,65 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 12×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 12×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 36 mm - 47 mm
Úžitková dĺžka L1 432 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
Upínacie skrutky 232990 TX20
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232270 36
EAN/GTIN 4045197717948
Číslo výrobcu 232270 36

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%.