Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia 12

Č. pol.: 232270 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 12×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 12×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 12 mm - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L1 144 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Upínacie skrutky 232990 TX7
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232270 12
EAN/GTIN 4045197717900
Číslo výrobcu 232270 12

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka