Check-Tool-Module prázdný

Č. pol.: 2322498
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2322498
    EAN/GTIN 4010886895566
    Číslo výrobcu 2322498
    Číslo L L60160 3524

    Popis

    Popis:

    Jednoduchá vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
    Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstaly žádné nástroje
    Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
    Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
    Výřezy na rukojeti usnadňují vyjmutí nástroje
    Zřetelně viditelné kontury nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
    Odolný vůči olejům a tukům
    Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty
    Rozměry: š 157,5 x d 310 mm.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 158 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka