{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 24 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 66,7 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX9 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232245 18 | |
EAN/GTIN | 4045197658081 | |
Číslo výrobcu | 232245 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
336,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
343,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Úžitková dĺžka L1 | 66,7 | 57 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |