Check-Tool-Module prázdný

Č. pol.: 2322412
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2322412
EAN/GTIN 4010886895382
Číslo výrobcu 2322412
Číslo L L60160 3527

Popis

Popis:

Jednoduchá vizuální kontrola úplnosti s dvoubarevnými pěnovými vložkami
Jednoduchá vizuální kontrola úplnosti s dvoubarevnými pěnovými vložkami
Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva signalizuje chybějící nástroj
Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
Vyhloubení rukojeti usnadňuje vyjmutí nástroje
Zřetelně viditelné obrysy nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
Odolný vůči olejům a tukům
Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty
Rozměry: Š 315,0 x D 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 390 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka