Check-Tool-Module prázdný

Č. pol.: 2322374
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2322374
EAN/GTIN 4010886895306
Číslo výrobcu 2322374
Číslo L L60160 3517

Popis

Popis:

Jednoduchá vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstaly žádné nástroje
Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
Výřezy na rukojeti usnadňují vyjmutí nástroje
Zřetelně viditelné kontury nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
Odolný vůči olejům a tukům
Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty
Rozměry: š 157,5 x d 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka