Adaptér pohonu 1/2″ čtyřhran, 19 mm pro 7 R / 7 UR

Č. pol.: 2320479
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2320479
EAN/GTIN 4010886894934
Číslo výrobcu 2320479
Číslo L L60160 3054

Popis

Popis:

Šestihranný nástrčný klíč se změní na ráčnový klíč
S uvolňovacím tlačítkem, odolný proti opotřebení manganem fosfátovaným
Rychle otočný kroužek pro rychlé povolování nebo utahování
Bezpečné uložení v ráčně díky pojistnému kroužku
Chromované tělo.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochou pohonu: 19 mm
  • Pojistka: Zámek s pojistným kroužkem
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Tlačítkové uvolnění: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.