Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 14

Č. pol.: 231660 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    ⌀ D 14 mm
    Typ HB7725
    Rezný materiál HM
    Uhol špičky 135 Stupeň
    pre veľkosť základného prvku 14
    Posuv f v GG (G) 0,28 mm/ot.
    Pološtandard áno
    Počet rezných hrán Z 2
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231660 14
    EAN/GTIN 4045197714350
    Číslo výrobcu 231660 14

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
    Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

    Poznámka:

    Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
    Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka