Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7 27

Č. pol.: 231630 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    ⌀ D 27 mm
    Typ HU7810
    Rezný materiál HM
    Uhol špičky 135 Stupeň
    pre veľkosť základného prvku 27
    Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,47 mm/ot.
    Pološtandard áno
    Počet rezných hrán Z 2
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231630 27
    EAN/GTIN 4045197710598
    Číslo výrobcu 231630 27

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
    Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

    Poznámka:

    Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
    Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka