{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Rozsah ⌀ | 25,00 mm - 25,99 mm | |
Typ | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 25 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,46 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231630 25-X | |
EAN/GTIN | 4062406635756 | |
Číslo výrobcu | 231630 25-X |