{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 228 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celková dĺžka L | 313 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231620 18 | |
EAN/GTIN | 4045197688705 | |
Číslo výrobcu | 231620 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základní prvek HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
602,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
709,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
778,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |