{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 10×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 16 mm - 16,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 170 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celková dĺžka L | 246 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231617 16 | |
EAN/GTIN | 4045197868176 | |
Číslo výrobcu | 231617 16 |