Základní prvek HiPer-Drill 16

Č. pol.: 231615 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    Prevedenie 8×D
    Stopka ISO 9766
    Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ rozsah Dc 16 mm - 16,99 mm
    Úžitková dĺžka L1 136 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Dĺžka stopky Ls 50 mm
    Upínacia skrutka 231999 8IP1 (1,2 Nm)
    Celková dĺžka L 212 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231615 16
    EAN/GTIN 4045197603210
    Číslo výrobcu 231615 16

    Popis

    Prevedenie:

    • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
    • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
    • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
    • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

    Použitie:

    Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

    Odporúčanie:

    Nastaviť pilotný otvor.

    Poznámka:

    Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
    Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
    Znížiť hodnoty vc o 20 %.
    Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
    Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
    Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka