{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 47 mm - 48,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 147 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 70 mm | |
Spannschraube | 231999 25IP1 | |
Gesamtlänge L | 284 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Číslo položky | 231605 47 | |
EAN/GTIN | 4062406641436 | |
Číslo výrobcu | 231605 47 |