{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGT 11T3 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Navrtávak vhodný pre tvar dosky | 120 | |
Stopka | stopka Weldon | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Maximálny ⌀ vŕtania d1 | 17 mm | |
Maximálna hĺbka vŕtania l1 | 5 mm | |
Dĺžka stopky h | 70 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 16 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky |
231501 20
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197644305
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
231501 20
Kopírovať |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |