Momentový klíč DREMOMETR EKL A+S 1″ 600-1500 Nm

Č. pol.: 2311348
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2311348
    EAN/GTIN 4002805930854
    Číslo výrobcu 2311348

    Popis

    Popis:

    Technická výhoda/funkce:
    Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo manipulativní nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
    Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017. Sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
    Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
    Žádné posuny hodnot nebo ovlivnění přesnosti v důsledku obouručního ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
    Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití,
    Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
    Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
    Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
    Dlouhá životnost a dlouhá životnost
    Jednoduché ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
    Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro řízené pravostranné a levostranné utahování. Použití:
    Řízené utahování šroubů v rozsahu 6 - 3000 N-m
    Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
    Konstrukce:
    S certifikátem podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní podnikové laboratoře DAkkS
    Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
    Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka)
    Typ B, s hmatovým a zvukovým signálem
    Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka). Tabulka)
    Typy B, BC, C s uvolněním tlačítkem
    Pevné ořezávače pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
    Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 30 mm
    • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1″
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Konstrukce: Pojistka A+S
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Typ momentového klíče:
      • A+S
      • EKL
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Výroba
    • Celková šířka [mm]: 60 mm
    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 920 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 1473 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 60,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
    • Délka trubky 1: 925 mm
    • Materiál: Slitina hliníku
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
    • Rozdělení stupnice: 50
    • Rozdělení stupnice [Nm]: 25 Nm
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmyslový průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Vojenský průmysl
      • Stroje
      • Železniční průmysl
      • Ropa a plyn

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka