Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 600 - 1500 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou
1″ čtyřhranný pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Jednoduchá stupnice s dělením 25 N-m
Technická výhoda/vlastnost:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost při použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Nejvyšší řezný výkon díky dvojitému pákovému mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Jednoduché ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 30 mm
- Typ pohonu/pohon: Jeden čtverec
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1″
- Směr utahování: Vpravo
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
- Typ momentového klíče: EK
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 60 mm
- Celková výška [mm]: 71 mm
- Celková délka [mm]: 932 mm
- Kalibrační délka [mm]: 1473 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 60,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
- Délka trubky 1: 925 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 25
- Rozdělení stupnice [Nm]: 25 Nm
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Utility
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn