Nástrčný klíč v modulu kontrolního nářadí

Č. pol.: 2309157
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2309157
EAN/GTIN 4010886895634
Číslo výrobcu 2309157
Číslo L L60160 3529

Popis

Popis:

Nástrčný klíč v kontrolní vložce

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka