Dvojitý ráčnový klíč 16 x 17 mm

Č. pol.: 2306808
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 2306808
    EAN/GTIN 4010886890363
    Číslo výrobcu 2306808
    Číslo L L60160 3302

    Popis

    Popis:

    Ploché provedení
    S tenkostěnnými kroužky
    UD profil
    Úhel návratu 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
    Pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
    Vanadová ocel 31CrV3
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, ráčnová vložka a ráčna manganové fosfátování
    Kované plamenem
    Ověřená technologie GEDORE nově zkombinovaná: Pásová stopka č. 7 a dále vyvinutý mechanismus ráčny U-20
    S adaptérem č. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z ráčny č. 4 R stává (bitová) ráčna.

    Charakteristika:

    • Design: Plochý design, s tenkostěnnými kroužky
    • Celková délka [mm]: 222 mm
    • Obsah (počet ks): 1 ks.
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 31,7 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 33,6 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 10,2 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 10,6 mm
    • Materiál: 31CrV3

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka