Sada očkoplochých klíčů ráčnových v modulu 1/3 ES

Č. pol.: 2305429
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2305429
EAN/GTIN 4010886890295
Číslo výrobcu 2305429
Číslo L L60160 67

Popis

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka