1/2″ IMPACT nástrčný klíč pro vnitřní šestihran.10 mm D.40 mm

Č. pol.: 23050010
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23050010
EAN/GTIN 4018754233830
Číslo výrobcu 23050010
Číslo L L60010 5159

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 25 mm
  • L1: 40 mm
  • L2: 17 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Velikost Výstupní profil: 10 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 70 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka