SmartHolder s 8 bitmi ∙ dlhý 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙ profil s drážkou, vnútorný šesťhranný profil, profil s krížovou drážkou PH, profil Pozidriv PZ, vnútorný šesťhranný profil TORX® ma

Č. pol.: 2304SH-12
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
Číslo položky 2304SH-12
EAN/GTIN 4000896250592
Číslo výrobcu 2304SH-12
Číslo L L60140 5781

Popis

Popis:

  • Praktická sada náradia – pre každého remeselníka alebo pre domácnosť – ideálna ako doplnok k kufríku na náradie
  • Mimoriadne praktický a kompaktný s maximálnym náradím v najmenšom priestore s najlepším prehľadom
  • HAZET SmartHolder – vyvinutý a vyrábaný „Made in Germany“
  • Stabilné, ľahko prístupné umiestnenie nástroja
  • Ľahko sa čistí
  • Zásobník bitov s funkciou inštalácie stlačením bočného tlačidla
  • Tyče bitov sa navzájom tlačia od seba – jednoduché odstránenie všetkých bitov
  • Nástrojová garáž s držiakom hrotov – dá sa nastaviť jednoduchým ťahaním jedného z dvoch nástrojov
  • Po zatvorení sú všetky časti bezpečne zaistené – nie je možné ich vypadnúť. Ak chcete zásuvku vybrať, otočte objímku a potiahnite ju nahor
  • Pohon: Pevný šesťuholník 6.3 (1/4 palcov)
  • Prítlak: Štrbinový profil, profil Hex vo vnútri, profil krížových drážok pH, profil Pozidriv PZ, profil TORX® vo vnútri
  • Veľkosť kľúča: ∙ 0.8 x 5.5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
  • Pre manuálnu prevádzku
  • Počet nástrojov: 8

Rozsah dodávky:

  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208NSLG-8
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka