SmartHolder so 16 bitmi ∙ krátkymi 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 profil s drážkou, profil s krížovou drážkou PH, vnútorný šesťhranný profil, vnútorný šesťhranný profil TORX® 6,3 (1/4 Z

Č. pol.: 2304SH-1
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
Číslo položky 2304SH-1
EAN/GTIN 4000896250677
Číslo výrobcu 2304SH-1
Číslo L L60140 5792

Popis

Popis:

  • Praktická sada náradia – pre každého remeselníka alebo pre domácnosť – ideálna ako doplnok k kufríku na náradie
  • Mimoriadne praktický a kompaktný s maximálnym náradím v najmenšom priestore s najlepším prehľadom
  • HAZET SmartHolder – vyvinutý a vyrábaný „Made in Germany“
  • Stabilné, ľahko prístupné umiestnenie nástroja
  • Ľahko sa čistí
  • Zásobník bitov s funkciou inštalácie stlačením bočného tlačidla
  • Tyče bitov sa navzájom tlačia od seba – jednoduché odstránenie všetkých bitov
  • Nástrojová garáž s držiakom hrotov – dá sa nastaviť jednoduchým ťahaním jedného z dvoch nástrojov
  • Po zatvorení sú všetky časti bezpečne zaistené – nie je možné ich vypadnúť. Ak chcete zásuvku vybrať, otočte objímku a potiahnite ju nahor
  • Pohon: Pevný šesťuholník 6.3 (1/4 palcov)
  • Výstup: Štrbinový profil, profil s priečnou drážkou pH, vnútorný šesťuholníkový profil, profil TORX® vo vnútri
  • Veľkosť kľúča: ∙ 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Pre manuálnu prevádzku
  • Počet nástrojov: 16

Rozsah dodávky:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka