DGTR 19B-2D35-JHP-SL Kompaktní upínače nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou.

Č. pol.: 2303005
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2303005
EAN/GTIN 7291075344141
Číslo výrobcu 2303005
Číslo L L23920 2982

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,075″
  • Celková výška (OAH): 1,1″
  • Celková délka (OAL): 5,51″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.067″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková výška (OAH): 1.1″
  • Celková délka (OAL): 5.51″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.4″

Vhodné výrobky

Vložky