DGTL 12.7B-3D24-JHP-SL Kompaktní nástrojové držáky s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvným vřetenem

Č. pol.: 2303000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2303000
EAN/GTIN 7291075344097
Číslo výrobcu 2303000
Číslo L L23920 3321

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 3,94″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.1″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 3.94″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.94″

Vhodné výrobky

Vložky