TGFHL 32C-3T33-JHP Zesílené planžety pro zapichování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302995
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302995
    EAN/GTIN 7291075350210
    Číslo výrobcu 2302995
    Číslo L L23920 2558

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 33 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 33 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Celková délka (OAL) 110.5 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka