PCHL 16-24-5 Držák nástrojů pro zahlubování, zapichování a upichování pro břitové destičky s 5 řeznými hranami

Č. pol.: 2302952
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302952
EAN/GTIN 7291075172126
Číslo výrobcu 2302952
Číslo L L23920 2509

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 6,4 mm, šířka řezu max. (CWX) 5,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,21 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.21 mm
  • Délka hlavy (LH) 21.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka