TGTL 1212-1.6-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302866
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302866
EAN/GTIN 7291075210170
Číslo výrobcu 2302866
Číslo L L23920 394

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,64 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.64 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.