DGTL 19B-2XL-D60 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro drážkování a upichování tyčí do průměru 65 mm.

Č. pol.: 2302851
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIPXL
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302851
EAN/GTIN 7291075328356
Číslo výrobcu 2302851
Číslo L L23920 3159

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,18″
  • Celková délka (OAL): 5,91″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.069″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.18″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 5.91″
  • Výška dríku (H): 0.752″
  • Šírka stopky (B): 0.752″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.4″

Vhodné výrobky

Vložky