DGFH 32-5-JHP Planžeta pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP

Č. pol.: 2302771
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302771
EAN/GTIN 7291075318913
Číslo výrobcu 2302771
Číslo L L23920 1798

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 152 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní délka (LF) 152 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 152 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 90 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.