PCHL 20-D32-3-IQ Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2302685
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302685
EAN/GTIN 7291075318449
Číslo výrobcu 2302685
Číslo L L23920 1378

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 32,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková výška (OAH) 32.6 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky