TGSF 125-1.6-1.250A Drážkovací fréza pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302617
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302617
EAN/GTIN 7291075262360
Číslo výrobcu 2302617
Číslo L L24130 164

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,18″
  • Průměr řezu (DC): 4,92″
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,065″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,063″
  • Průměr nástavce (DHUB): 2,52″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,05″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.18″
  • Prumer rezu (DC): 4.92″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.065″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.063″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.52″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.05″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TAG N1.6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12
  • Maximální otácky (RPMX): 640 Rev/min

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka