TGSF 50-1.6-8KR Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302610
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302610
EAN/GTIN 7291075262292
Číslo výrobcu 2302610
Číslo L L24130 62

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max (CWX) 1,65 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, průměr náboje (DHUB) 28 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,3 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.65 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 28 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N1.6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Maximální otácky (otáckyX) 1600 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.