DGFH 32-3-JHP Planžeta pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP

Č. pol.: 2302515
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302515
    EAN/GTIN 7291075318883
    Číslo výrobcu 2302515
    Číslo L L23920 16

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 152 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní délka (LF) 152 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 152 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 90 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka