TGFH 26C-3-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302502
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302502
    EAN/GTIN 7291075302165
    Číslo výrobcu 2302502
    Číslo L L23920 182

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 75 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka