PCHPRS 25-34 Nástroje s kolmou stopkou, na které se nasazují pětihranné destičky pro obrábění vedle dlouhých středových hřídelí

Č. pol.: 2302470
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302470
EAN/GTIN 7291075321982
Číslo výrobcu 2302470
Číslo L L23920 2470

Popis

Popis:

Axiální upichování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,39 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.39 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka