TGTL 2020-4JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302468
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302468
EAN/GTIN 7291075302127
Číslo výrobcu 2302468
Číslo L L23920 2465

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 27 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Celková výška (OAH) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 54 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky