TGTR 25.4-4JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro drážkování a upichování

Č. pol.: 2302466
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302466
EAN/GTIN 7291075302103
Číslo výrobcu 2302466
Číslo L L23920 3039

Popis

Popis:

  • Upínací nástroj
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,177″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,146″
  • Celková výška (OAH): 1,3″
  • Celková délka (OAL): 5,906″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.134″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.177″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.146″
  • Délka hlavy (LH): 1.378″
  • Celková výška (OAH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5.906″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.2″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.