PCHPL 19-24 Pravoúhlé držáky nástrojů pro řezné destičky PENTA s 5 břity pro čelní frézování, drážkování a zapichování

Č. pol.: 2302458
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302458
EAN/GTIN 7291075286205
Číslo výrobcu 2302458
Číslo L L23920 2963

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.45″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka