PCHR 25.4-24-JHP Držák nástrojů pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky s 5 břity

Č. pol.: 2302455
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302455
EAN/GTIN 7291075301847
Číslo výrobcu 2302455
Číslo L L23920 3308

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,256″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5,32″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.256″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 5.32″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka