PCHL 12.7-24-JHP Nástrojový držák pro zapuštění, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky s 5 řeznými hranami.

Č. pol.: 2302452
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302452
EAN/GTIN 7291075301816
Číslo výrobcu 2302452
Číslo L L23920 3267

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,256″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 3,4″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.256″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 3.4″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.