SGSF 40-2-W16 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním Weldon.

Č. pol.: 2302439
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302439
EAN/GTIN 7291075307269
Číslo výrobcu 2302439
Číslo L L24130 34

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 76 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.