TGSF 125-2-32KR Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302435
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGSLIT
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302435
    EAN/GTIN 7291075262254
    Číslo výrobcu 2302435
    Číslo L L24130 5

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 13, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 13

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 13
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.05 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 1.65 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N2C
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 13
    • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka