TGTR 25.4-3JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro drážkování a upichování

Č. pol.: 2302410
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302410
    EAN/GTIN 7291075302035
    Číslo výrobcu 2302410
    Číslo L L23920 3228

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max (CWX): 0,138″
    • Šířka řezu min (CWN): 0,11″
    • Celková výška (OAH): 1,3″
    • Celková délka (OAL): 5,906″

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB): 0.1″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
    • Délka hlavy (LH): 1.378″
    • Celková výška (OAH): 1.3″
    • Celková délka (OAL): 5.906″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.2″

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka