TGTR 1212-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2302392
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302392
    EAN/GTIN 7291075301861
    Číslo výrobcu 2302392
    Číslo L L23920 2310

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 19,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.72 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 18.5 mm
    • Celková výška (OAH) 19.5 mm
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka