TGTR 1212-2T15SH-L120-IQ Kompaktní držák nástrojů pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 2302340
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302340
EAN/GTIN 7291075289190
Číslo výrobcu 2302340
Číslo L L23920 2247

Popis

Popis:

Držák nástroje pro oddělování, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka