TGTL 1010-2T10SH-L120 Kompaktní držák nástrojů pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 2302339
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302339
    EAN/GTIN 7291075289183
    Číslo výrobcu 2302339
    Číslo L L23920 588

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 15 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 10 mm
    • Šírka stopky (B) 10 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 26 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka